Legrand - Altis kábelbevezető interfész mélység: 500mm SN056231 - 047705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábeltálca
Magasság - 200 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Mélység - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056231
Gyártói cikkszám
047705
Gyártói típuskód
Altis 047705
Kivitel:
kábeltálca
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7012
Altis kábelbevezető interfész mélység: 500mm