Legrand - Altis kábelbevezető interfész mélység: 600mm SX102710 - 047706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábeltálca
Magasság - 250 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060477066
Sonepar cikkszám
SX102710
Gyártói cikkszám
047706
Gyártói típuskód
047706
Kivitel:
kábeltálca
Magasság:
250 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7012
Altis kábelbevezető interfész mélység: 600mm