Legrand - Altis kábelbevezető lap IP43 kefés szél. 1000 mm SN056232 - 048156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 824 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056232
Gyártói cikkszám
048156
Gyártói típuskód
Altis 048156
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
824 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
270 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevezető lap IP43 kefés szél. 1000 mm