Legrand - Altis kábelbevezető lap IP43 kefés szél. 400 mm SN056233 - 048150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 224 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056233
Gyártói cikkszám
048150
Gyártói típuskód
Altis 048150
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
224 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
270 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevezető lap IP43 kefés szél. 400 mm