Legrand - Altis kábelbevezető lap IP43 kefés szél. 600 mm SN056234 - 048152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 424 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056234
Gyártói cikkszám
048152
Gyártói típuskód
Altis 048152
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
424 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
270 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevezető lap IP43 kefés szél. 600 mm