Legrand - Altis kábelbevezető lap IP43, szivacsos, szél. 1000mm SN056236 - 048166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 824 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056236
Gyártói cikkszám
048166
Gyártói típuskód
Altis 048166
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
824 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
292 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevezető lap IP43, szivacsos, szél. 1000mm