Legrand - Altis kábelbevezető lap IP43, szivacsos, szél. 400mm SN056237 - 048160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 224 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056237
Gyártói cikkszám
048160
Gyártói típuskód
Altis 048160
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
224 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
292 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevezető lap IP43, szivacsos, szél. 400mm