Legrand - Altis kábelbevezető lap IP43, szivacsos, szél. 600mm SN056238 - 048162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 424 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056238
Gyártói cikkszám
048162
Gyártói típuskód
Altis 048162
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
424 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
292 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevezető lap IP43, szivacsos, szél. 600mm