Legrand - Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 1000x500 SN056240 - 048187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 824 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056240
Gyártói cikkszám
048187
Gyártói típuskód
Altis 048187
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
824 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
100 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 1000x500