Legrand - Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 1000x600 SN056241 - 048188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 824 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056241
Gyártói cikkszám
048188
Gyártói típuskód
Altis 048188
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
824 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
200 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 1000x600