Legrand - Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 400x800 SN056245 - 048159
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 224 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056245
Gyártói cikkszám
048159
Gyártói típuskód
Altis 048159
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
224 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
400 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 400x800