Legrand - Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 600x600 SN056247 - 048168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 424 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056247
Gyártói cikkszám
048168
Gyártói típuskód
Altis 048168
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
424 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
200 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 600x600