Legrand - Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 800x500 SN056249 - 048177
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 624 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056249
Gyártói cikkszám
048177
Gyártói típuskód
Altis 048177
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
624 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
100 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 800x500