Legrand - Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 800x800 SN056251 - 048179
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 624 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056251
Gyártói cikkszám
048179
Gyártói típuskód
Altis 048179
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
624 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
400 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 800x800