Legrand - Altis karimás kábelrögzítő, 1000mm szélesség SN056255 - 047237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 990 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Mélység - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056255
Gyártói cikkszám
047237
Gyártói típuskód
Altis 047237
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
990 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Mélység:
45 mm
Szín:
fehér
Altis karimás kábelrögzítő, 1000mm szélesség