Legrand - Altis karimás kábelrögzítő, 1200mm szélesség SN056256 - 047238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 1190 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Mélység - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056256
Gyártói cikkszám
047238
Gyártói típuskód
Altis 047238
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
1190 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Mélység:
45 mm
Szín:
fehér
Altis karimás kábelrögzítő, 1200mm szélesség