Legrand - Altis karimás kábelrögzítő, 600mm szélesség SN056257 - 047235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 590 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Mélység - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056257
Gyártói cikkszám
047235
Gyártói típuskód
Altis 047235
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
590 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Mélység:
45 mm
Szín:
fehér
Altis karimás kábelrögzítő, 600mm szélesség