Legrand - Altis karimás kábelrögzítő, 800/1600mm szélesség SN056258 - 047236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 790 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Mélység - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056258
Gyártói cikkszám
047236
Gyártói típuskód
Altis 047236
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
790 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Mélység:
45 mm
Szín:
fehér
Altis karimás kábelrögzítő, 800/1600mm szélesség