Legrand - Altis kerék készlet 4db SN056259 - 047700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító görgő
Szélesség - 66 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056259
Gyártói cikkszám
047700
Gyártói típuskód
Altis 047700
Kivitel:
szállító görgő
Szélesség:
66 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Altis kerék készlet 4db