Legrand - Altis készüléktartó-borda 400, 500 mm mély szekrényhez SN056264 - 047481
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 1900 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056264
Gyártói cikkszám
047481
Gyártói típuskód
Altis 047481
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
1900 mm
Anyag:
fém
Mélység:
50 mm
Altis készüléktartó-borda 400, 500 mm mély szekrényhez