Legrand - Altis készüléktartó-borda SN056263 - 047480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 75 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 1900 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056263
Gyártói cikkszám
047480
Gyártói típuskód
Altis 047480
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
75 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
1900 mm
Anyag:
fém
Mélység:
100 mm
Altis készüléktartó-borda