Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis kihúzható szerelőkeret, 600mm mélységű szekrényekhez SX068913 - 047290

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis kihúzható szerelőkeret, 600mm mélységű szekrényekhez SX068913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - építőcsoporthordozó

  • Szélesség - 500 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - fém

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060472900

Sonepar cikkszám

SX068913

Gyártói cikkszám

047290

Gyártói típuskód

Altis 047290

Kivitel:

építőcsoporthordozó

Szélesség:

500 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

fém

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Altis kihúzható szerelőkeret, 600mm mélységű szekrényekhez