Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis közbülső szerelőlap elem 1800mm SN056268 - 047652

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis közbülső szerelőlap elem 1800mm SN056268

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1800 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056268

Gyártói cikkszám

047652

Gyártói típuskód

Altis 047652

Anyag:

acél

Magasság:

1800 mm

Szélesség:

100 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Altis közbülső szerelőlap elem 1800mm