Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis közbülső szerelőlap elem 2000mm SN056269 - 047653

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis közbülső szerelőlap elem 2000mm SN056269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056269

Gyártói cikkszám

047653

Gyártói típuskód

Altis 047653

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Szélesség:

100 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Altis közbülső szerelőlap elem 2000mm