Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis kulcsos hengerzár 2433 A SN056272 - 034789

MásolásMásolás
Legrand - Altis kulcsos hengerzár 2433 A SN056272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - kulcs

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060347895

Sonepar cikkszám

SN056272

Gyártói cikkszám

034789

Gyártói típuskód

Altis 034789

Fogantyú típusa:

kulcs

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Igen

Altis kulcsos hengerzár 2433 A