Legrand - Altis kulcsos hengerzár 421 SN056275 - 034785
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060347857
Sonepar cikkszám
SN056275
Gyártói cikkszám
034785
Gyártói típuskód
Altis 034785
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Altis kulcsos hengerzár 421