Legrand - Altis Lina12,5 perforált szerelőlap 1000x1000 SN056277 - 047496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
173 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056277
Gyártói cikkszám
047496
Gyártói típuskód
Altis 047496
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Altis Lina12,5 perforált szerelőlap 1000x1000