Legrand - Altis Lina12,5 perforált szerelőlap 1000x1600 SN056279 - 047498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 1600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056279
Gyártói cikkszám
047498
Gyártói típuskód
Altis 047498
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
1600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Altis Lina12,5 perforált szerelőlap 1000x1600