Legrand - Altis Lina12,5 perforált szerelőlap 1000x800 SN056281 - 047495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056281
Gyártói cikkszám
047495
Gyártói típuskód
Altis 047495
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Altis Lina12,5 perforált szerelőlap 1000x800