Legrand - Altis Lina12,5 perforált szerelőlap 1200x600 SN056282 - 047485
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056282
Gyártói cikkszám
047485
Gyártói típuskód
Altis 047485
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Altis Lina12,5 perforált szerelőlap 1200x600