Nem visszaküldhető

Legrand - Altis Lina12,5 perforált szerelőlap 1200x800 SN056283 - 047486

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis Lina12,5 perforált szerelőlap 1200x800 SN056283

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1200 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

173 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056283

Gyártói cikkszám

047486

Gyártói típuskód

Altis 047486

Anyag:

acél

Magasság:

1200 mm

Szélesség:

800 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Altis Lina12,5 perforált szerelőlap 1200x800