Legrand - Altis Lina12,5 perforált szerelőlap 800x600 SN056287 - 047489
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056287
Gyártói cikkszám
047489
Gyártói típuskód
Altis 047489
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Altis Lina12,5 perforált szerelőlap 800x600