Legrand - Altis Lina12,5 szerelőlap - részben perforált 1600x1000 SN055577 - 047526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055577
Gyártói cikkszám
047526
Gyártói típuskód
Altis 047526
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Altis Lina12,5 szerelőlap - részben perforált 1600x1000