Legrand - Altis Lina12,5 szerelőlap - részben perforált 1800x1600 SN056293 - 047532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 1600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056293
Gyártói cikkszám
047532
Gyártói típuskód
Altis 047532
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
1600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Altis Lina12,5 szerelőlap - részben perforált 1800x1600