Legrand - Altis Lina12,5 szerelőlap - részben perforált 1800x600 SN056294 - 047528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056294
Gyártói cikkszám
047528
Gyártói típuskód
Altis 047528
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Altis Lina12,5 szerelőlap - részben perforált 1800x600