Legrand - Altis Lina12,5 szerelőlap - részben perforált 2000x1000 SN056296 - 047535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056296
Gyártói cikkszám
047535
Gyártói típuskód
Altis 047535
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Altis Lina12,5 szerelőlap - részben perforált 2000x1000