Legrand - Altis Lina12,5 szerelőlap - részben perforált 2000x1600 SN056298 - 047537
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 1600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056298
Gyártói cikkszám
047537
Gyártói típuskód
Altis 047537
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
1600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Altis Lina12,5 szerelőlap - részben perforált 2000x1600