Legrand - Altis Lina12,5 szerelőlap - részben perforált 2000x600 SN056299 - 047533
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056299
Gyártói cikkszám
047533
Gyártói típuskód
Altis 047533
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Altis Lina12,5 szerelőlap - részben perforált 2000x600