Legrand - Altis Lina25 perforált szerelőlap 1000x1000 SN056301 - 048144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056301
Gyártói cikkszám
048144
Gyártói típuskód
Altis 048144
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Altis Lina25 perforált szerelőlap 1000x1000