Legrand - Altis Lina25 perforált szerelőlap 1000x1200 SN056302 - 048145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060481452
Sonepar cikkszám
SN056302
Gyártói cikkszám
048145
Gyártói típuskód
Altis 048145
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Altis Lina25 perforált szerelőlap 1000x1200