Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis Lina25 perforált szerelőlap 1000x800 SN056303 - 048143

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis Lina25 perforált szerelőlap 1000x800 SN056303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1000 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

154 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056303

Gyártói cikkszám

048143

Gyártói típuskód

Altis 048143

Anyag:

acél

Magasság:

1000 mm

Szélesség:

800 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Altis Lina25 perforált szerelőlap 1000x800