Legrand - Altis Lina25 perforált szerelőlap 800x1200 SN056305 - 048142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056305
Gyártói cikkszám
048142
Gyártói típuskód
Altis 048142
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Altis Lina25 perforált szerelőlap 800x1200