Legrand - Altis magasító keret - INOX, sarok szett, 800mm SN056310 - 047417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060474171
Sonepar cikkszám
SN056310
Gyártói cikkszám
047417
Gyártói típuskód
047417
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Altis magasító keret - INOX, sarok szett, 800mm