Legrand - Altis magasító keret - INOX, tömör oldallap, 2db, 400mm mély SN056311 - 047424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060474249
Sonepar cikkszám
SN056311
Gyártói cikkszám
047424
Gyártói típuskód
047424
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Altis magasító keret - INOX, tömör oldallap, 2db, 400mm mély