Legrand - Altis magasító keret - INOX, tömör oldallap, 2db, 600mm mély SN056312 - 047426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060474263
Sonepar cikkszám
SN056312
Gyártói cikkszám
047426
Gyártói típuskód
047426
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Altis magasító keret - INOX, tömör oldallap, 2db, 600mm mély