Legrand - Altis magasító keret oldallap kefés 600x100 SN056314 - 047673
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056314
Gyártói cikkszám
047673
Gyártói típuskód
Altis 047673
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Altis magasító keret oldallap kefés 600x100