Legrand - Altis magasító keret oldallap perforált 800x100 SX068916 - 047663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060476632
Sonepar cikkszám
SX068916
Gyártói cikkszám
047663
Gyártói típuskód
Altis 047663
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7016
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Altis magasító keret oldallap perforált 800x100