Legrand - Altis magasító keret oldallap tömör 400x100 SN056316 - 047676
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056316
Gyártói cikkszám
047676
Gyártói típuskód
Altis 047676
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Altis magasító keret oldallap tömör 400x100