Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis magasító keret oldallap tömör 400x200 SN056317 - 047686

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis magasító keret oldallap tömör 400x200 SN056317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056317

Gyártói cikkszám

047686

Gyártói típuskód

Altis 047686

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Szín:

szürke

Magasság:

200 mm

Mélység:

400 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

RAL-szám (hasonló):

7013

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Altis magasító keret oldallap tömör 400x200