Legrand - Altis magasító keret oldallap tömör 500x100 SN056318 - 047677
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056318
Gyártói cikkszám
047677
Gyártói típuskód
Altis 047677
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
RAL-szám (hasonló):
7013
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Altis magasító keret oldallap tömör 500x100